Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Glasfaser Spleißkassette für 24 Spleiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Glasfaser Spleißkassette für 24 Spleiße
Digitus Glasfaser Spleißkassette für 24 Spleiße
Digitus Glasfaser Spleißkassette für 24 Spleiße
Digitus Glasfaser Spleißkassette für 24 Spleiße
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75641184
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96104
EAN/GTIN:
     4016032368762
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
digitus spleißbox
Verschiedene Kabeleinführungsbereiche ermöglichen eine optimale Faserführung mit geringem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Maximale Spleißkapazität
24 Stück(e)
Gehäusefarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: spleißkassette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.