Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UB4A Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link UB4A Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB4A Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB4A Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB4A Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75638088
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UB4A V1
EAN/GTIN:
     6935364053307
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
18.9 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Merkmale
Kabellose Reichweite
20 m
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: tp link adapter bluetooth, adapter bluetooth, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.