Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0191 Maus Bluetooth Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0191 Maus Bluetooth Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0191 Maus Bluetooth Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0191 Maus Bluetooth Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0191 Maus Bluetooth Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0191 Maus Bluetooth Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0191 Maus Bluetooth Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75041779
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0191
EAN/GTIN:
     4052792056709
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Produktinformationen "Ergonomische Funk-Maus, 2.4 GHz, 1200 dpi, schwarz" von LogiLink Stundenlanger Gebrauch der Maus führt oft zu einer unnatürlichen Haltung und ruft häufig Schmerzen hervor. Die ergonomische Computermaus von LogiLink verhilft Ihnen zu einer schonenderen Position und lindert Beschwerden der Hand und des Handgelenkes. Durch den dualen Verbindungsmodus haben Sie die Möglichkeit, zwischen 2,4 GHz kabellos und Bluetooth 4.2 zu switchen. Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet die Maus automatisch in den Schlafmodus und spart somit Strom.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
75 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Tastenfunktionen
Aus
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.2
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.