Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Steelseries Sensei Ten Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74932724
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     62527
EAN/GTIN:
     5707119040334
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
92 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
450 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Beschleunigung (Max.)
50 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.