Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74445219
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011186-EU
EAN/GTIN:
     843591019255
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
372 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Reiseetui
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Aluminium
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
109 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
12 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 121,07*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,75*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,73*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 83,45*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 34,15*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,34*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,30*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 194,42*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,17*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,66*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,27*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.