Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 47219604 Fixiereinheit 100000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 47219604 Fixiereinheit 100000 Seiten
OKI 47219604 Fixiereinheit 100000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74333184
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     47219604
EAN/GTIN:
     5031713071617
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit oki
Weitere Informationen:
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
100000 Seiten
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C824dn, 824n, 834dnw, 834nw, ES 8434dn
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
46861305
ab € 162,23*
Ähnlich
OKI
46861306
ab € 173,61*
Ähnlich
OKI
46861307
ab € 176,33*
Ähnlich
OKI
46861308
ab € 57,76*
Ähnlich
OKI
47095701
ab € 127,99*
Ähnlich
OKI
47095702
ab € 127,82*
Ähnlich
OKI
47095703
ab € 127,76*
Ähnlich
OKI
47095704
ab € 55,85*
Ähnlich
OKI
46857507
ab € 129,28*
Ähnlich
OKI
46857508
ab € 129,81*
Ähnlich
OKI
46857506
ab € 120,59*
Ähnlich
OKI
46857505
ab € 130,90*
Ähnlich
Ampertec
46861305
ab € 118,57*
Ähnlich
Ampertec
46861306
ab € 127,99*
Ähnlich
Ampertec
46861307
ab € 128,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.