Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Gold 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Gold 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Gold 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74312568
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD4003FRYZ
EAN/GTIN:
     718037858098
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
255 MiB/s
Geräuschpegel Ruhemodus
29 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
715 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Energieverbrauch (idle)
5.9 W
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.