Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock E3C246D2I Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock E3C246D2I Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX
Asrock E3C246D2I Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX
Asrock E3C246D2I Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX
Asrock E3C246D2I Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX
Asrock E3C246D2I Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73466690
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C246D2I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
16 MB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
Motherboard Chipsatz
Intel C246
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows: Server 2016 (x64), Server 2019 (x64) Linux: RedHat Enterprise Linux Server 6.10 (x64) / 7.5 (x64), SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (x64) / 12 SP3 (x64) , Ubuntu 16.04 (x64)/ 18.04 (x64) VMWare ESXi 6.5 u1 Win hyper-V Server 2016
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210,Intel PHY I219LM,Realtek RTL8211E
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Sonstige Funktionen
Unterstützte UDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Zahl der DIMM Slots
2
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
170.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
3
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mitx mainboard, intel mainboard, mainboard sockel 1151, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.