Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Surveillance HDD Skyhawk AI 3.5 Zoll 16000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Surveillance HDD Skyhawk AI 3.5 Zoll 16000 GB Serial ATA III
Seagate Surveillance HDD Skyhawk AI 3.5 Zoll 16000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73381519
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000VE000
EAN/GTIN:
     8719706008754
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
16000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
Festplatte
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
250 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.71 W
Stromverbrauch (Standby)
1.05 W
Stromverbrauch (aus)
1.05 W
Energieverbrauch (idle)
5.1 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.