Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4023 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4023 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
LogiLink NK4023 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
LogiLink NK4023 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
LogiLink NK4023 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
LogiLink NK4023 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73302506
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Produktinformationen "Keystone Anschlussdose mit 2 Cat.6a Modulen, weiß" von LogiLink Professional Netzwerk-Anschlussdose mit 2 geschirmten RJ45 Cat.6A Anschlussbuchsen für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an. Die sehr kurzen "Low Profile" Module erlauben eine Kabelzuführung von allen Seiten, egal ob Unterputz-, Aufputz- oder Kabelkanaleinbau. Die LogiLink Netzwerkdose lässt sich mit vielen herkömmlichen Schalterprogrammen kombinieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
8300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
20 mm
Fensterabmessungen (BxH)
80 x 80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0221
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.