Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS250 USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS250 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS250 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS250 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS250 USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73301842
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
IS250

Einfache Verbindung von USB-C Quellen mit diversen Anzeige-Inputs
Der Premium USB-C zu HDMI, DVI & DisplayPort Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem Anzeigegerät mit DVI-I (24+4), HDMI-A und/oder DisplayPort Eingang, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen mit einer Bandbreite für 1080p via DVI, 4K@30Hz via HDMI und 4K@60Hz (4:4:4) via DisplayPort. Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
FCC, CE
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.