Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS201 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS201 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
PureLink IS201 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
PureLink IS201 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
PureLink IS201 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73301658
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
IS201

Einfache Verbindung von USB-C Quellen und DisplayPort Anzeigegeräten.
Der Premium USB-C zu DisplayPort Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem DisplayPort Anzeigegerät, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen mit voller Bandbreite für 4K@60 4:4:4. Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Zertifizierung
FCC, CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.