Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS211 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS211 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
PureLink IS211 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
PureLink IS211 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
PureLink IS211 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73301532
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
IS211 Einfache Verbindung von USB-C Quellen und Mini DisplayPort Anzeigegeräten. Der Premium USB-C zu Mini DisplayPort Adapter verbinden ein USB-C Quellgerät, z.B. PC oder Set-Top-Box mit einem Mini DisplayPort Anzeigegerät, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen mit voller Bandbreite für 4K@60, 4:4:4. Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Zertifizierung
FCC, CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.