Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG26RM1 Drahtverbinder 28AWG Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
econ connect 28AWG26RM1 Drahtverbinder 28AWG Weiß
econ connect 28AWG26RM1 Drahtverbinder 28AWG Weiß
Artikel-Nr.:
     1039H-940910618331
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG26RM1
EAN/GTIN:
     4039289005235
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1760 g
Merkmale
Stecker
28AWG
Produktfarbe
Weiß
Material
Kupfer, PVC
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Durchschlagfestigkeit
2000 V
Spannung
300 V
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
3
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 35,96*
€ 49,01*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,88*
€ 49,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,01*
€ 58,322
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,54*
€ 56,573
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,19*
€ 53,776
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,47*
€ 52,919
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,38*
€ 50,432
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,96*
€ 42,792
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,19867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.