Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 738041-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 738041-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III
HPE 738041-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71748803
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     738041-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.