Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85808 Audio-Kabel 1,4 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85808 Audio-Kabel 1,4 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
DeLOCK 85808 Audio-Kabel 1,4 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
DeLOCK 85808 Audio-Kabel 1,4 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71737033
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85808
EAN/GTIN:
     4043619858088
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Dieses Audio Kabel von Delock wandelt zwei Cinch Anschlüsse in eine 3,5 mm Klinkenbuchse um. Somit kann z. B. ein MP3 Player oder Mobiltelefon, mit Hilfe eines optionalen Klinkenkabels, an eine Stereoanlage, TV etc. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
29
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.