Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 702288-B21 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 702288-B21 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
HPE 702288-B21 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71723224
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     702288-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.