Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Eye UB-150-10 Blau Stick-Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Eye UB-150-10 Blau Stick-Kugelschreiber
Uni-Ball Eye UB-150-10 Blau Stick-Kugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71631781
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     246967000
EAN/GTIN:
     4548351100162
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktsortiment
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schreibfarben
Blau
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Mine
Edelstahl
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.65 mm
Clip-Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.