Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CAGB25000BK10 Audio-Kabel 1 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CAGB25000BK10 Audio-Kabel 1 m TOSLINK Schwarz
Nedis CAGB25000BK10 Audio-Kabel 1 m TOSLINK Schwarz
Nedis CAGB25000BK10 Audio-Kabel 1 m TOSLINK Schwarz
Nedis CAGB25000BK10 Audio-Kabel 1 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71363149
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CAGB25000BK10
EAN/GTIN:
     5412810288403
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Dieses digitale Audiokabel mit Toslink Steckern ist geeignet, Audiogeräte wie z.B. DVD-Player, Blu-ray Player oder Spielkonsolen mit einem Verstärker zu verbinden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,81* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.