Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
DeepCool Multi Core X6 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1300 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71336425
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     DP-N422-MCX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Der schwarze Schmetterling Der Multi-Core-X6 durchbricht das herkömmliche Design vorhandener Notebook-Kühler. Mit seinen vier, in Matrixform angeordneten Lüftern, ähnelt er einem schwarzen Schmetterling. So bietet die schwarze Schönheit nicht nur eine hervorragende Kühlleistung sondern ist auch optisch ein Leckerbissen. Multi-Core-Technologie Der Luftstrom der vier eingebauten Lüfter kühlt das gesamt Notebook und selbst die wärmsten Stellen, wie zum Beispiel Festplatte und Grafikkarte, werden ausreichend gekühlt. Zwei Blickwinkel Der ergonomische Betrachtungswinkel dieses Kühlers ist auf 9° fixiert, und bietet somit den meisten Komfort beim Arbeiten, Lesen und Spielen. Ebenso steht das Notebook in diesem Winkel stabil und sicher. 2 USB-Anschlüsse Mit Hilfe der zwei zusätzlichen USB-Anschlüsse des MULTI CORE X6 lassen sich weitere USB-Geräte anschließen, so kann ein Smartphone einfach geladen oder Daten übertragen werden. Einstellbarer Betrachtungswinkel und Standfüße Durch den kleinen Zwischenraum an den Standfüßen lassen sich diese einfach ausklappen und bieten so den idealen Betrachtungswinkel für Ihr Note
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
2.25 W
Stromverbrauch
450 mA
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
4 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterhöhe
15 mm
Durchmesser Lüfter 2
100 mm
Lüfterhöhe 2
15 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Lüfterleistung
121.4 cfm
Geräuschpegel
24 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.