Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 107 Izza Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 2000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71328468
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23214
EAN/GTIN:
     8713439232141
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Lassen Sie Ihrer Spielstärke freien Lauf
Suchen Sie eine praktische Gaming-Maus, die nicht nur alle Grundfunktionen erfüllt, sondern auch mit einem starken kabellosen Design aufwarten kann? Die beidhändig bedienbare, kabellose GXT 107 Izza-Gaming-Maus mit 6 reaktionsschnellen Tasten und beleuchtetem Design erfüllt all Ihre Wünsche.
Drahtlos-Power
In einem Bereich von 8 m Funkreichweite können Sie frei und ohne störende Kabel spielen. Stecken Sie einfach den verstaubaren USB-Mikroempfänger an und Sie können Ihr Spiel beginnen. Spiel beendet? Verstauen Sie den Empfänger in der Maus oder lassen Sie in an PC oder Laptop.
Erwecken Sie sie zum Leben
Die Izza besitzt eine verführerische, vollständig beleuchtete Oberfläche. Die Oberfläche ist nicht nur gummiert für optimale Grifffestigkeit, sondern sie zeigt Ihnen auch den ausgewählten DPI-Wert an. Der farbige, atmende Lichteffekt bringt Leben in Ihr Gaming-Setup!
Schnelle Reaktion
Die GXT107 besitzt 6 reaktionsschnelle Tasten für ultimative Produktivität und Effizienz. Für die Einrichtung der Tasten wird keine Software benötigt; Sie können sie direkt für Ihre Spielaktivitäten verwenden. Direkte Umschaltung der Geschwindigkeit von 800 DPI auf bis zu 2000 DPI. Verwenden Sie eine niedrigere DPI-Einstellung für zielgenauere Schüsse oder eine höhere DPI-Einstellung für schnelle Reflexe und das rasche Auskundschaften Ihrer Umgebung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
86 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
8 G
Stimmabgabe Rate
250 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.