Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 84335 Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 84335 Elektrische Abdeckung Stahl IP44
MENNEKES 84335 Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71284751
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     84335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesäule
energiesäule mennekes
energiesäule
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
45000 g
Energie
Stromstärke (maximal)
63 A
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Wandstärke
4 mm
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Türanschlag
Rechts
Anzahl Fassungen
3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.999,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,61*
€ 2.571,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,16*
€ 2.543,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,02*
€ 2.454,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,65*
€ 2.408,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.999,51*
€ 2.379,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.