Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Goobay 70364 Kabel-Organizer Tisch/Wand Kabelhalter Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-93279072
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70364
EAN/GTIN:
     4040849703645
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
6er-Set zum Ordnen und Fixieren
Die flexible Kabelführung fixiert Kabel in Griffweite und verhindert das Wegrutschen von z.B. Ladekabeln oder anderen USB-Anschlüssen hinter und unter den Schreibtisch. Auch perfekt geeignet um Kabel unter dem Tisch zu verlegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
1.6 g
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser (max.)
5.3 mm
Selbstklebend
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,05*
€ 3,11*
6 Tage
1205
pro Packung
€ 9,90*
ab € 2,32*
€ 3,48*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,34*
€ 3,50*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 4,46*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 18,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,34167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
70362
ab € 1,92*
Zubehör
Goobay
70398
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay
70431
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
70683
ab € 2,28*
Zubehör
Goobay
70685
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.