Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton STI1,3(400/230) Isolationstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton STI1,3(400/230) Isolationstransformator
Eaton STI1,3(400/230) Isolationstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70743213
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Ausgangsspannung
230 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Ladekapazität
1300 VA
Gehäusefarbe
Metallisch
Zertifizierung
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
14900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 245,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.