Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton STI0,16(400/24) Isolationstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton STI0,16(400/24) Isolationstransformator
Eaton STI0,16(400/24) Isolationstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70742201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Ausgangsspannung
24 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Ladekapazität
160 VA
Gehäusefarbe
Metallisch
Zertifizierung
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
2300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.