Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4571129 Gurt Kabel Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 4571129 Gurt Kabel Edelstahl Silber
Lapp 4571129 Gurt Kabel Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70731269
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband lapp kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.