Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer BSMD Rohrschelle 2,6 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer BSMD Rohrschelle 2,6 cm Metallisch
Fischer BSMD Rohrschelle 2,6 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     5417B-p435236
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     15076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.

Vorteile
- Die Befestigungsschelle BSMD eignet sich optimal zur nachträglichen Befestigung von Leitungen.
- Die Befestigungsschelle erlaubt eine direkte Befestigung mit Einschlagnägeln und ist somit einfach und schnell montierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Klemmöffnung
26 mm
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1797*
€ 0,2591*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1939*
€ 0,2739*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2063*
€ 0,2863*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2504*
€ 0,3504*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,252*
€ 0,352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.