Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1M01 Drahtverbinder RJ-45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1M01 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Hikvision Digital Technology DS-1M01 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70511377
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polycarbonat
Spannung
150 V
Stromstärke
1.5 A
Weitere Suchbegriffe: westernstecker rj45, rj-45 stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.