Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G G903 Lightspeed Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70451715
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005673
EAN/GTIN:
     5099206083943
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech G903 LIGHTSPEED kabellose Gaming Maus

Die kabellose Logitech G903 Maus ist mit dem 25K HERO Sensor der nächsten Generation ausgestattet. Dieser kann Bewegungen mit einer Genauigkeit von weniger als einem millionstel Meter punktgenau verfolgen, bietet 1:1 Tracking, mehr als 400 IPS, 25.600 DPI, und das ganz ohne Glättung, Filterung oder Beschleunigung. Die LIGHTSPEED Wireless Technologie sorgt dabei für eine Reaktionsgeschwindigkeit von einer Millisekunde, ganz ohne Kompromisse bei Gewicht, Batterielaufzeit oder Latenz. Der HERO 25K Sensor sorgt zusätzlich für längere Laufzeit, sodass bis zu 140 Stunden mit der Maus bei eingeschaltetem LIGHTSYNC RGB und 180 Stunden ohne gespielt werden kann. LIGHTSYNC RGB reagiert dabei mit einem Spektrum von 16,8 Millionen Farben auf das Geschehen im Game. Die hochentwickeltee Tastenspannung hält die primären linken und rechten Tasten stets zum Auslösen bereit, was für knackige, saubere Klicks und eine super präzise Betätigung sorgt. Mit der Logitech G HUB Software können 7-11 Tasten für Links- und Rechtshänder programmiert werden.

Produktdetails
Kompatibel mit POWERPLAY
LIGHTSYNC RGB Beleuchtung
HERO 25K Sensor
Bis zu 11 Tasten
Beidhändiges Design
USB Signalrate: 1000 Hz (1 ms)
Auflösung: 100 - 25,600 DPI
Größe: 130 x 67 x 40 mm
Gewicht: 100 g, nur Maus
Windows 8 oder höher, macOS 10.11 oder höher
POWERPLAY Wireless Charging System (separat erhältlich)
Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
147 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
406.2 g
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
110 g
Sonstige Funktionen
Sensor
HERO 25K
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
720 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
180 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Einfahrbares Kabel
Ja
Anpassbares Gewicht
Ja
Ausgleichsgewicht
10 g
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
25600 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriekapazität
2.775 Wh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.