Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Steel PVS416G360C7K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Steel PVS416G360C7K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G360C7K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70362739
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVS416G360C7K
EAN/GTIN:
     814914025536
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
GRAFENTHAL SSD 480GB MU SAS 12GB/S DWPD 1.0 5 YEARS FOR HP PROLIANT G9+G10

GRAFENTHAL Server-SSDs ergänzen und beschleunigen Anwendungs-, Virtualisierungs- und Datenbankserver und verbessern die Skalierbarkeit sowie Performance von schreib- und leseintensiven Diensten. Durch die Kompatibilität zu vielen Serversystemen eröffnen sich kostengünstige Möglichkeiten für den Einstieg oder Ausbau von hoch performanten SSD-basierten Serversystemen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
135.7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
96 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179.9 mm
Verpackungstiefe
20.3 mm
Verpackungshöhe
158.7 mm
Paketgewicht
162 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
475 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.