Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Steel PVS416G373C7K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3733 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Steel PVS416G373C7K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3733 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G373C7K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3733 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70362712
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVS416G373C7K
EAN/GTIN:
     814914025529
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3733 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
135.7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
96 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179.9 mm
Verpackungstiefe
20.3 mm
Verpackungshöhe
158.7 mm
Paketgewicht
162 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
475 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 16gb, ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.