Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-TR84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-TR84
Visaton VS-TR84
Visaton VS-TR84
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7034628
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1801
EAN/GTIN:
     4007540018010
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
ELA-Lautsprecher
ELA-Transformator
Netztrafo
100-V-Übertrager für Lautsprecher in ELA-Anlagen.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Ermöglicht den Einsatz aller Lautsprecher mit 4 Ohm oder 8 Ohm in 100-V-Anlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
320 g
Design
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.