Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 1500i Fester Barcodeleser LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 1500i Fester Barcodeleser LED Schwarz
Datalogic Magellan 1500i Fester Barcodeleser LED Schwarz
Datalogic Magellan 1500i Fester Barcodeleser LED Schwarz
Datalogic Magellan 1500i Fester Barcodeleser LED Schwarz
Datalogic Magellan 1500i Fester Barcodeleser LED Schwarz
Datalogic Magellan 1500i Fester Barcodeleser LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70313494
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     MG1501-10310-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Entwickelt für Anwendungen am POS- und im Kundenservicebereich ist der Magellan 1500i ein leistungsstarker Präsentations-Scanner. Er basiert auf einem leistungsstarken Imager und passt mit seinem modernen, kompakten Design auf jeden Verkaufs- und Servicetisch. Ausgestattet mit Digimarc Barcode Technologie erfasst er Standard 1D- und 2D-Codes ebenso wie Wasserzeichencodes und ist damit eine sichere Investition auch in die Zukunft.
Der Magellan 1500i verfügt über einen innovativen Megapixel Sensor und anpassbare Optik und erfasst Codes bis zu einer Entfernung von 25 cm. Seine Sweep-Geschwindigkeit bei 1D-Codes beträgt bis zu 1,5 m/s. Leistungsstarke Dekodieralgorithmen garantieren die Erfassung von 1D- und 2D-Codes inklusive beschädigter und gestauchter Codes. Damit steht der Präsentations-Scanner für höchste Anwenderfreundlichkeit und schnelle und intuitive Datenerfassungsprozesse.
Das neue Beleuchtungssystem ermöglicht die Erfassung von gedruckten Codes ebenso wie von Displays mobiler Geräte.
Wird der Scanner in die Hand genommen, wechselt er dank Datalogic’s Motionix Bewegungs-Sensor-Technologie automatisch in den Handscanner-Modus. Zusatzfunktionen wie die Ziel-Beleuchtung und die Green Spot Technologie vereinfachen jeden Scanprozess. Sobald der Scanner abgestellt wird, geht er direkt in den Präsentations-Modus zurück.
Die Magellan 1500iScanner sind in schwarz und weiß erhältlich und verschiedene Befestigungsvarianten sorgen für flexible Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
60 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
150 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Alarm
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Zertifizierung
EN62471, IEC62471
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
USB-Version
2.0
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86.1 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-75 - 75 °
Scanner-Auflösung
0.13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.