Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox HDP-5072EX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox HDP-5072EX Schwarz
Raynox HDP-5072EX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7025820
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     RAHDP-5072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitwinkelkonverter
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivfarbe
Rot
Kompatibilität
Canon XL-H1, XH-A1, XH-G1; Sony HDR-FX1/FX7, HVR-V1/Z5/Z7/S270.
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.5 x
Abmessungen (BxTxH)
125 x 125 x 42 mm
Design
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
3/3
Gewindedurchmesser
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
42 mm
Gewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,19*
€ 953,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,42*
€ 947,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,88*
€ 917,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,40*
€ 896,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.