Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K20717 INGENIO SCHNEEBESEN 35CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K20717 INGENIO SCHNEEBESEN 35CM
Tefal K20717 INGENIO SCHNEEBESEN 35CM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69704843
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2071714
EAN/GTIN:
     3168430220768
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
TEFAL INGENIO SCHNEEBESEN: Erstklassige Küchenutensilien für vielseitiges Kochen
Tefal präsentiert Tefal Ingenio Premium, unser neues Sortiment an praktischen Küchenutensilien, das all Ihre Erwartungen erfüllt. Vielseitig in der Anwendung, hochwertig in der Verarbeitung und elegant im Design - ein System, das überzeugt! Der Ingenio Premium Schneebesen ist der perfekte Küchenhelfer für den täglichen Gebrauch: vielseitig und sicher in der Anwendung, hitzebeständig, resistent gegen Verfärbungen und leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Französisches Wischen
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Hitzebeständig
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
352 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
102 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.