Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duschsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duschsystem
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duschsystem
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duschsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69630280
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45421820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Select Ventil, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: spiegelglas
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.113,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,16*
€ 2.788,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.284,30*
€ 2.718,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,97*
€ 2.601,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,94*
€ 2.544,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.113,52*
€ 2.515,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45420000
ab € 1.171,32*
Ähnlich
Hansgrohe
45421000
ab € 1.406,67*
Ähnlich
Hansgrohe
45420820
ab € 1.757,26*
Ähnlich
Hansgrohe
13123000
ab € 163,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.