Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa P0105-S030 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ E+F C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa P0105-S030 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ E+F C5-Koppler
Alcasa P0105-S030 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ E+F C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69482165
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     P0105-S030
EAN/GTIN:
     4014619168804
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
Anschluss 2: C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
Kabel: H05-VV-F (3G)
Aderquerschnitt: 0,75 mm²
Aderanzahl: 3
Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
Isolierwerkstoff: PVC
Mantelwerkstoff: PVC
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ E+F
Anschluss 2
C5-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anzahl der Kabeladern
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.