Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70095-8/4 Telefonkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70095-8/4 Telefonkabel 15 m Schwarz
shiverpeaks BS70095-8/4 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69469008
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70095-8/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 15m
isdn kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Modular-Kabel, Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 8/4, 15m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.