Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa P0105-S050 Stromkabel Schwarz 5 m Netzstecker Typ E+F C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa P0105-S050 Stromkabel Schwarz 5 m Netzstecker Typ E+F C5-Koppler
Alcasa P0105-S050 Stromkabel Schwarz 5 m Netzstecker Typ E+F C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69467109
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     P0105-S050
EAN/GTIN:
     4014619168811
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
Anschluss 2: C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
Kabel: H05-VV-F (3G)
Aderquerschnitt: 0,75 mm²
Aderanzahl: 3
Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
Isolierwerkstoff: PVC
Mantelwerkstoff: PVC
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ E+F
Anschluss 2
C5-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anzahl der Kabeladern
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.