Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70265 Telefonkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70265 Telefonkabel 15 m Schwarz
shiverpeaks BS70265 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69461521
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 15m
isdn kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Modular-ISDN-Anschlusskabel Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, 15m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RJ11
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.