Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNP Photo Imaging DP-DS820 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 8" x 12" (20x30 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNP Photo Imaging DP-DS820 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 8" x 12" (20x30 cm)
DNP Photo Imaging DP-DS820 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 8" x 12" (20x30 cm)
DNP Photo Imaging DP-DS820 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 8" x 12" (20x30 cm)
DNP Photo Imaging DP-DS820 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 8" x 12" (20x30 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69424324
Hersteller:
     DNP Photo Imaging
Herst.-Nr.:
     212820
EAN/GTIN:
     4582287831066
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
dnp fotodrucker
fotodrucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
8" x 12" (20x30 cm)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Druckgröße
10 x 20,13 x 20,15 x 20,20 x 30,20 x 20,20 x 25 cm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Farbtiefe
8 Bit
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
14000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Strom (Feuchteregelgerät)
3.9 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation
Maximale Auflösung
300 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
29.3 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.783,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,61*
€ 2.324,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.926,60*
€ 2.292,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,10*
€ 2.215,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,63*
€ 2.167,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,15*
€ 2.121,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.