Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Power Cord AK-NB-01A for notebooks IEC C5 250V/50Hz 1,5m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga Power Cord AK-NB-01A for notebooks IEC C5 250V/50Hz 1,5m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Akyga Power Cord AK-NB-01A for notebooks IEC C5 250V/50Hz 1,5m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Akyga Power Cord AK-NB-01A for notebooks IEC C5 250V/50Hz 1,5m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Akyga Power Cord AK-NB-01A for notebooks IEC C5 250V/50Hz 1,5m Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68696057
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     C7487301
EAN/GTIN:
     5901720130525
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Akyga® AK-NB-01A ist ein solides 3-poliges "Clover" -Netzwerkkabel der Pro-Serie mit einer Länge von 1,5 m, das für die Stromversorgung von Laptop-Adaptern und allen anderen IEC C5-kompatiblen Steckern ausgelegt ist.

Das Kabel ist mit den meisten in unserem Angebot erhältlichen Netzteilen kompatibel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 60 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
140 g
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v, cee stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.