Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7041 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7041 Transferrolle Roller
CoreParts MSP7041 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68423361
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7041
EAN/GTIN:
     5706998243270
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Blau
Kompatibilität
DR-6050C/7550C/9050C imageFORMULA
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
78 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.