Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-300 Kartenleser USB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-300 Kartenleser USB Schwarz, Weiß
Advantech UTC-300 Kartenleser USB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68367788
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-300P-S21E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/7/8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.