Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook HPUC-632-B-S E-Book-Reader-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook HPUC-632-B-S E-Book-Reader-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Folio Schwarz
PocketBook HPUC-632-B-S E-Book-Reader-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Folio Schwarz
PocketBook HPUC-632-B-S E-Book-Reader-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Folio Schwarz
PocketBook HPUC-632-B-S E-Book-Reader-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Folio Schwarz
PocketBook HPUC-632-B-S E-Book-Reader-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Folio Schwarz
PocketBook HPUC-632-B-S E-Book-Reader-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67116593
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     HPUC-632-B-S
EAN/GTIN:
     7640152095443
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Pocketbook
Maximale Bildschirmgröße
6 Zoll
Material
Kunstleder (PU)
Kompatibilität
Basic Lux 2, Touch Lux 4, Touch HD 3
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.