Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66631838
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR405600707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
984 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,08*
€ 641,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,36*
€ 639,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,42*
€ 590,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR400200707
ab € 398,12*
Ähnlich
Duravit
BR400201818
ab € 399,84*
Ähnlich
Duravit
BR400202222
ab € 462,33*
Ähnlich
Duravit
BR400204949
ab € 399,09*
Ähnlich
Duravit
BR400209191
ab € 399,74*
Ähnlich
Duravit
BR401401818
ab € 658,05*
Ähnlich
Duravit
BR405604343
ab € 449,91*
Ähnlich
Duravit
BR415604343
ab € 634,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.