Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66630044
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR400204949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
479 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,60*
€ 533,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,27*
€ 515,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,73*
€ 473,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR400200707
ab € 398,81*
Ähnlich
Duravit
BR400201818
ab € 397,73*
Ähnlich
Duravit
BR400202222
ab € 462,52*
Ähnlich
Duravit
BR400209191
ab € 397,72*
Ähnlich
Duravit
BR401401818
ab € 660,19*
Ähnlich
Duravit
BR405600707
ab € 450,61*
Ähnlich
Duravit
BR405604343
ab € 450,38*
Ähnlich
Duravit
BR415604343
ab € 631,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.