Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 428344 Küchensieb Edelstahl 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 428344 Küchensieb Edelstahl 10 cm
Tescoma 428344 Küchensieb Edelstahl 10 cm
Tescoma 428344 Küchensieb Edelstahl 10 cm
Tescoma 428344 Küchensieb Edelstahl 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66630622
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428344
EAN/GTIN:
     8595028483635
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Form
Rund
Aufhängbar
Ja
Aufhängerloch
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Breite
255 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.