Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0445460000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0445460000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0445460000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591125
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0445460000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,60*
€ 407,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,09*
€ 385,6671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,81*
€ 379,3839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,71*
€ 344,7549
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0386470027
ab € 307,60*
Ähnlich
Duravit
0386470028
ab € 308,81*
Ähnlich
Duravit
0387470027
ab € 360,36*
Ähnlich
Duravit
0387470028
ab € 363,37*
Ähnlich
Duravit
03864700271
ab € 351,40*
Ähnlich
Duravit
03864700281
ab € 352,19*
Ähnlich
Duravit
03874700271
ab € 408,00*
Ähnlich
Duravit
03874700281
ab € 406,78*
Ähnlich
Duravit
04454600001
ab € 336,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.