Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0386470028 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0386470028 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0386470028 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590992
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0386470028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0386470027
ab € 310,16*
Ähnlich
Duravit
0387470027
ab € 361,84*
Ähnlich
Duravit
0387470028
ab € 360,97*
Ähnlich
Duravit
0445460000
ab € 291,17*
Ähnlich
Duravit
03864700271
ab € 351,84*
Ähnlich
Duravit
03864700281
ab € 350,31*
Ähnlich
Duravit
03874700271
ab € 405,64*
Ähnlich
Duravit
03874700281
ab € 409,04*
Ähnlich
Duravit
04454600001
ab € 335,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.